Groefkogellager SKF 4305 ATN9/C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:4305 ATN9/C3
Rubix:03471054
Fabrikant:145370
EAN:7316571673028





Productdetails : SKF 4305 A/TN9/C3 KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 4305 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31900 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,45 excl. BTW
/ stuk
€ 73,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
