Groefkogellager SNR 6200, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6200
Zie technische informatieReferenties
SNR:6200
Rubix:A0486921
EAN:3413520119546



Productdetails : SNR 6200 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x9 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 23000 rpm |
| Grenstoerental | 42000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5900 N |
| Gewicht | 0,033 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
