Groefkogellager SNR 6212ZZ, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6212.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6212ZZ
Rubix:A0486873
Fabrikant:6212ZZ
EAN:3413520137038
SNR 6212-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6212-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental7600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51600 N
Gewicht0,785 kg
€ 21,33 excl. BTW
/ stuk
€ 25,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen