Groefkogellager SNR 6310, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6310

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6310
Rubix:A0488152
EAN:3413520150006
SNR 6310 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6310 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x110x27 mm
Logistiek gewicht1090 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental7700 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61300 N
Gewicht1,083 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 22,46 excl. BTW
/ stuk
€ 27,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen