Groefkogellager SNR 6202EEC3, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

SNR eenrijig groefkogellager EE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6202EEC3
Rubix:A0485767
EAN:3413520120801
SNR 6202 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6202 EE/C3 KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Diepgroefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, contactafdichting van Nitril aan beide zijden van het lager, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x35x10 mm
Logistiek gewicht49 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7600 N
Gewicht0,045 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 3,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen