SNR ESFCE 204 LAGERBLOK

SNR - Huislager - ESFCE204

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:ESFCE204
Rubix:A0485737
EAN:3413529530298
SNR ESFCE 204 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte21,4 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR ESFCE 204 LAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met excentrische klemring, enkele lipafdichting
Behuizing van gietijzer, radiale kogellagerinzet met excentrische ring, eenlipse afdichting

Sterke punten

-Eendelig JIS- en ISO-assortiment
-Robuuste roestvrijstalen beschermkappen voor vele behuizingen beschikbaar
-De as-inzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u nodig heeft voor elke stap van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x104x43 mm
Logistiek gewicht580 g
Binnendiameter20 mm
Breedte21,4 mm
Materiaalgietijzer
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Hoogte18 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter47 mm
€ 32,27 excl. BTW
/ stuk
€ 39,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen