SNR EXFLZ 208 LAGERBLOK

SNR - Lagerhuis - EXFLZ208

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:EXFLZ208
Rubix:A0488236
EAN:3413529528042
SNR EXFLZ 208 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte42,8 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR EXFLZ 208 LAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met excentrische klemring, afdichting met centrifugale schijf
Behuizing van gietijzer, radiaal groefkogellager-inzet met excentrische huls, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Voor talrijke lagers zijn starre beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij met sterke mechanische belastingen rekening moet worden gehouden.
Eigenschappen: Hoogpresterend vet, onderhoudsvrij, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt de SNR-reeks zelfrichtende lagers oplossingen voor een breed spectrum aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele anderen.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke stap van uw productie nodig hebt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)192x107x64 mm
Logistiek gewicht1886 g
Binnendiameter40 mm
Breedte42,8 mm
Materiaalgietijzer
Aantal gaten2
Buitendiameter80 mm
€ 71,35 excl. BTW
/ stuk
€ 86,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen