Referenties
SNR:ESFD202
Rubix:A0484820
Fabrikant:ESFD202
EAN:3413529510436




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 19,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : SNR ESFD 202 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Platte, ovale flenslagereinheid met 2 bevestigings- of schroefdraadboringen, kan worden nagesmeerd, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 19,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 58,7 mm |
| Serie | esfd200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,19 excl. BTW
/ stuk
€ 37,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen