SNR UCFL 328 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.305

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFL328
Rubix:A0484728
Fabrikant:UCFL.328
EAN:3413529542161
SNR UCFL 328 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Breedte145 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 328 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereenheid, nagesmeerd, inzet met beidzijdig verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Breedte145 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten500 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte600 mm
Lengte400 mm
Serieucfl300
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r272000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr275000 N
Buitendiameter300 mm
Gewicht76,92 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 2.172,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.628,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen