Referenties
SNR:722511DA
Rubix:A0159710
Fabrikant:722511.DA
EAN:3413520698553




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 75,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR 722511 DA FLENSLAGERHUIS
gedeeld plunjerblok voor lagers op adapterhuls, gemaakt van grijs gietijzer
Opbouwlager voor rollagers op spanhuls, van ductiel gietijzer, voor vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 75,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,14 excl. BTW
/ stuk
€ 222,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen