Referenties
SNR:722513DB
Rubix:A0484677
Fabrikant:722513.DB
EAN:3413520698607




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR 722513 DB FLENSLAGERHUIS
gesplitste lagerhuis voor lagers op adapterbus, gemaakt van grijs gietijzer
Op te schroeven lager voor lager op klemhuls, uitvoering van duktiel gietijzer, voor vet smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,30 excl. BTW
/ stuk
€ 285,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen