Referenties
SNR:722517A
Rubix:A0484672
Fabrikant:722517.A
EAN:3413520698652




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 114 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR 722517 A FLENSLAGERHUIS
gesplitste lagerhuis voor lagers op adapterbus, gemaakt van grijs gietijzer
Opzetlagerhuizen voor rollagers op klemhuls, vervaardigd uit ductiel gietijzer, voor vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,71 excl. BTW
/ stuk
€ 494,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen