Groefkogellager SNR 6306HT200ZZ, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
SNR specifiek kogellager ZZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6306HT200ZZ
Rubix:A0203349
EAN:3413520351984



Documenten
Productdetails : SNR 6306-2Z/HT200 KOGELLAGER
Eenrijig radiaal kogellager TOPLINE, radiaalcontact, plaatstalen kooi, plaatstalen afdekking aan beide zijden, voor toepassingen tot +200°C
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, afdekschijf van staalplaat aan beide zijden van het lager, smering met HT200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x84x27 mm |
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 4600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27900 N |
| Gewicht | 0,346 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,46 excl. BTW
/ stuk
€ 59,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen