Zich instellend kogellager SNR 2202EEG15, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 15 mm

SNR - Zelfinstellende kogellagers - 2202.EE.G15

Zie technische informatie

Referenties

SNR:2202EEG15
Rubix:A0486986
Fabrikant:2202.EE.G15
EAN:3413520079796
SNR 2202 EE/G15 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 2202 EE/G15 KOGELLAGER


Zelfuitlijnend tweerijig kogellager, contactafdichtingen aan beide zijden, polyamidekooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie2200
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7500 N
€ 19,24 excl. BTW
/ stuk
€ 23,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.