Referenties
SKF:TU 20 FM
Rubix:03073966
Fabrikant:27989
EAN:7316577300027

Productdetails : SKF TU 20 FM SPANLAGERBLOK
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. De binnenring is aan een zijde verlengd en heeft de SKF ConCentra borging, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40,5x97x40 mm |
| Logistiek gewicht | 930 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type | spaneenheid |
| Totale breedte lager | 30,5 mm |
| Lengte | 97 mm |
| Binnenbreedte | 76 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
| Buitendiameter | 97 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,60 excl. BTW
/ stuk
€ 66,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen