MOTIP INDUSTRIAL RAL 7021 ZWART GRIJS 400ML 07149
Spuitbus acryllak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Motip:M07149
Rubix:0799012935
EAN:8711347128778

Documenten
Productdetails : MOTIP INDUSTRIAL RAL 7021 ZWART GRIJS 400ML 07149
Toepassingsgebied:
- Voor behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
Details:
- Krasvast en stootvast
- Sneldrogend
- Goede dek- en vulkracht
- Duurzame kleur en duurzame glans
- Goede corrosiewering
Eigenschappen:
- Stofdroog na 5 tot 10 minuten
- Kleefvrij na 10 tot 20 minuten
- Bestand tegen weersinvloeden, UV-bestendig en lichtecht
- Uitstekende hechting
- VOS-gehalte: circa 88 w/w
- Vaste stof: circa 12% w/w
- Hittebestendig: tot 110 °C
- Voor behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
Details:
- Krasvast en stootvast
- Sneldrogend
- Goede dek- en vulkracht
- Duurzame kleur en duurzame glans
- Goede corrosiewering
Eigenschappen:
- Stofdroog na 5 tot 10 minuten
- Kleefvrij na 10 tot 20 minuten
- Bestand tegen weersinvloeden, UV-bestendig en lichtecht
- Uitstekende hechting
- VOS-gehalte: circa 88 w/w
- Vaste stof: circa 12% w/w
- Hittebestendig: tot 110 °C
Sterke punten
- Lange levensduur
- Tijdsbesparing
- Glad resultaat
- Langdurig goede uitstraling
- Duurzaam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden