Referenties
Timken:SUCSP209/F
Rubix:A0029706
Fabrikant:SUCSP209/F
EAN:0013992247100


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 16 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 209/F KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSP 209/F is een roestvast stalen (RVS) twee-bout kogellagerblok met 45 mm binnendiameter. Ontworpen voor corrosiebestendige toepassingen.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 16 mm |
| Materiaal | rvs (roestvast staal) |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Buitendiameter | 111 mm |
| Klemmen | 16 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | twee-bout pillow block |
| Hoogte | 57,2 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Serie | sucsp209/f |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29800 N |
| Breedte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,26 excl. BTW
/ stuk
€ 584,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen