Referenties
Timken:SUCPLP210/FVSL613
Rubix:A0378613
Fabrikant:SUCPLP210/FVSL613
EAN:0013992248831


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLP 210/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken flenslagerblok SUCPLP210/FVSL613 met RVS lagerinzet en food-grade solid lube. Corrosiebestendig en geschikt voor hygiënische toepassingen.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | witte thermoplastische (polymeer) behuizing; roestvaststalen (rvs) lagerinzet (stainless steel insert). |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Klemmen | 22 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | twee-bout pillow block (set screw locking). |
| Hoogte | 111 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Afdichting | dubbel-lip nitrilrubberen afdichting met beschermende slinger. |
| Smering | food grade solid lube (fvsl613). |
| Serie | sucplp |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29800 N |
| Breedte | 51,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 542,60 excl. BTW
/ stuk
€ 656,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen