Referenties
Timken:SUCSP204/FVSL613
Rubix:A0378566
Fabrikant:SUCSP204/FVSL613
EAN:0013992248022


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 63 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 204/FVSL613 KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSP204/FVSL613 is een RVS kogelagerblok met set-screw locking en FVSL613 food grade solid lube. Voor corrosiebestendige, hygiënische toepassingen met continue smering.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 63 mm |
| Materiaal | rvs (gegoten roestvast staal / stainless steel) |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Bouwvorm | kogellagerblok (twee-bouten pillow block) met stelbout (set screw locking), rvs |
| Hoogte | 30 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Afdichting | standaard afdichting (standard seal) |
| Smering | fvsl613 food grade solid lube (nsf h1; fda/21 cfr incidental food contact); continu smerend |
| Serie | corrosiebestendige mounted ball bearings (food & beverage) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,95 excl. BTW
/ stuk
€ 291,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen