Referenties
Timken:SUCSP210/FVSL613
Rubix:A0378565
Fabrikant:SUCSP210/FVSL613
EAN:0013992248329


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 210/FVSL613 KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSP210/FVSL613 is een RVS kogellagerblok met stelboutvergrendeling en food-grade solid lube (FVSL613) voor smering in veeleisende, corrosieve omgevingen.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gegoten rvs (cast stainless steel) |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Klemmen | 16 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | twee-bouts lagerhuis (two-bolt pillow block), stelboutvergrendeling |
| Hoogte | 111 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Afdichting | standard seal |
| Smering | food grade solid lube (fvsl613) |
| Serie | corrosion-resistant mounted ball bearings (sucsp210/fvsl613) |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29800 N |
| Breedte | 51,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,68 excl. BTW
/ stuk
€ 876,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen