Referenties
FAG:SNS3038-Z-D
Rubix:03038959
Fabrikant:0806096190000
EAN:4047643275866

Documenten
Productdetails : FAG SNS 3038 Z/D LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80100 g |
| Binnendiameter | 353 mm |
| Hoogte | 353 mm |
| Lengte | 530 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 240 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.680,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5.663,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
