Referenties
Altrex:331536
Rubix:15011500
EAN:8711563180444

Productdetails : ALTREX STAANDER MTB COMPLEET (MET HANDLIER) 4-6 MTR
Staander compleet met handlier. Voorzien van opdraailier waardoor brug op de grond compleet gemonteerd kan worden. Voorzien van instelbare muursteunHouten vloeren. Door het gebruik van een 2 en 3 m vloer kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd. 12 mm dik houten paneel voorzien van grof antislip. Voorzien van met stalen ringen verzwaarde montagegatenAluminium trussen. Door de speciale V-vormgeving eenvoudig stapelbaar. Uitgevoerd met speciale leuninghouders waardoor montage maar op één manier plaats kan vinden. Leuninghouders voorzien van gepatenteerd borgpensysteem. Door het gebruik van een 2, 3 en 4 m trus kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd. Door de conische koppelingen komt een sterke en stabiele verbinding tot standAluminium leuningframes. Door het gebruik van een 2, 3 en 4 m leuning kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd. De leuningframes zijn voorzien van een geïntegreerde kantplank. Eenvoudig en snel te monteren. Kan maar op één wijze gemonteerd wordenAluminium eindleuning (deur). Voorzien van een geïntegreerde kantplank. Eenvoudig en snel te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 29,8 kg |
| Lengte | 4390 mm |
| Hoogte | 500 mm |
| Model | upright |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.701,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3.268,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen