SPARTEX DINCONTROL CILINDER REGULATOR GAS OXYGEN 879491
Standaard drukregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:634945
Spartex:879491
Rubix:A0478314
EAN:3660338330636

Documenten
Productdetails : SPARTEX DINCONTROL CILINDER REGULATOR GAS OXYGEN 879491
Nauwkeurige en solide manometers.
Filter in de invoerwachtrij.
Veiligheidsventiel.
Clamshell boxsysteem.
Captive stuurwiel.
Aansluiting:
Moer 16x150 D en G.
(afhankelijk van het gas).
Gestapelde olijf:
Diam.
6,3x12 / 10x17.
Fourni.
Geschikt voor alle klussen.
Filter in de invoerwachtrij.
Veiligheidsventiel.
Clamshell boxsysteem.
Captive stuurwiel.
Aansluiting:
Moer 16x150 D en G.
(afhankelijk van het gas).
Gestapelde olijf:
Diam.
6,3x12 / 10x17.
Fourni.
Geschikt voor alle klussen.
DINCONTROL CYLINDER REGULATOR Gas Oxygen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Maximaal debiet | 50 l/min |
| Type | zuurstof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,33 excl. BTW
/ stuk
€ 115,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden