Referenties
HPMT:A4G 0400 060 0600 150 R050
Rubix:A0163390

Productdetails : HPMT VHM TORUSFREES A4G 0400 060 0600 150 R050
Hi-Feed Fin-Mill Torus-frezen met lange hals
Hi-Feed Fin-Mill Torus-frezen met lange hals
Toepassingen
Sleuffrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x60 mm |
| Gewicht verpakking | 0,02 g |
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 4 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | b0909 |
| Type | vlakfrees |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Te bewerken materiaal | p, s, h |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,27 excl. BTW
/ stuk
€ 152,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen