SKF SIQG 40 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIQG 40 ES
Rubix:03084505
Fabrikant:23603
EAN:7316577300249
SKF SIQG 40 ES STANGKOP

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Diameter kop91,5 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIQG 40 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2014 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop91,5 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesiqg..es
Binnendraadm 33x2
Dyn. belasting100 N
Lengte146,5 mm
Buitendiameter91,2 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 251,67 excl. BTW
/ stuk
€ 304,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen