SKF SIL 40 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIL 40 ES-2RS
Rubix:03475778
Fabrikant:48037
EAN:7316570861136
SKF SIL 40 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagersstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 40 ES-2RS STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2185,6 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagersstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 42x3
Dyn. belasting100 N
Lengte194 mm
Buitendiameter94 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 373,49 excl. BTW
/ stuk
€ 451,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen