INA GAR 17 UK/2RS/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAR17-UK-2RS-A
Rubix:03161371
Fabrikant:0066467940000
EAN:4012802529234
INA GAR 17 UK/2RS/A STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalhardchroom / elgoglide® glijcontactoppervlak
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 17 UK/2RS/A STANGKOP MALE


Combinatie: Hard chroom/PTFE. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. GAR: rechtse schroefdraad, GAL: linkse schroefdraad.
Stangkop met buitendraad, rechtsdraads, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensiereeks E, type M, binnenring met gebogen oppervlak met hardchroomcoating, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalhardchroom / elgoglide® glijcontactoppervlak
Type lagerspelingcn
Seriegar..-uk-2rs
Typeonderhoudsvrije stangkop (iso 12 240-4), dimensiereeks e, type m
Gewicht0,21 kg
Dyn. belasting22500 N
Hoek10 °
Dikte14 mm
Diameter cilinderboring25 mm
Verbindingexternal right-hand thread (male connection)
NormDIN ISO 12240-4
Lengte92 mm
Buitendiameter30 mm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 84,34 excl. BTW
/ stuk
€ 102,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen