Referenties
Fluro:GILRSW 25 RR
Rubix:2799114802
Fabrikant:FIL0250070504


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvast staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 31 mm<br/>lengte tot midden van het oog: 94 mm |
Productdetails : FLURO GILRSW 25 RR STANGKOP RVS
Kogelkop maatserie K met binnendraad, na te smeren via trechtersmeernippel in de behuizing - corrosiebeschermingsklasse C1
Behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvast staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 31 mm
Lengte tot midden van het oog: 94 mm
Lagerschaal: roestvast staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 31 mm
Lengte tot midden van het oog: 94 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvast staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 31 mm<br/>lengte tot midden van het oog: 94 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw..rr |
| Lengte | 124 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,81 excl. BTW
/ stuk
€ 199,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen