STANLEY FATMAX VOLTTESTER 2-POLIG FMHT82566-0
STANLEY® FATMAX® LED VOLTMETER
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT82566-0
Rubix:10133074
EAN:3253560825669




Technische samenvatting
| Meetvlak | ac/dc 400v |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat ii - cat iii 400v |
Productdetails : STANLEY FATMAX VOLTTESTER 2-POLIG FMHT82566-0
Controleert snel de aanwezigheid van spanning en de waarde ervan, evenals de polariteit - Eenvoudig te gebruiken met LED-informatiescherm op tester - RCD-functie - IP54 - CAT II -CAT III 400V - AC/DC 400V
Sterke punten
•Allows immediate detection of voltage value
Allows polarity control
Residual switch function (RCD)
Degree of protection: IP54
Allows polarity control
Residual switch function (RCD)
Degree of protection: IP54
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | ac/dc 400v |
| Categorie overspanning | cat ii - cat iii 400v |
| Weergave | led informatiedisplay op tester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,51 excl. BTW
/ stuk
€ 21,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen