Referenties
Gedore:VDE 4616
Rubix:10014020
Fabrikant:3032744
EAN:4010886950166


Technische samenvatting
| Meetvlak | 12/1000 v |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iv 600 v;cat iii 1000 v |
Documenten
Productdetails : GEDORE SPANNINGZOEKER 12-1000 V - VDE 4616
Sterke punten
-Directe weergave zonder drukknopbediening (hogeweerstandstest)
Belastingsaansluiting via drukknoppen (laagimpedantietest)
Opzettelijk uitschakelen van de RCD
Contactloze fasentester/kabelbreukdetector (gele LED knippert)
Trilalarm in de testgreep
Trilalarm in de testgreep
Meetpuntverlichting
Beschermingsklasse IP65, stofdicht, slangdicht
Robuuste behuizing met rubberen greepoppervlak
Getest en goedgekeurd volgens DIN EN 61243-3, VDE 061243-3, VDE 061243-3. volgens DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
Belastingsaansluiting via drukknoppen (laagimpedantietest)
Opzettelijk uitschakelen van de RCD
Contactloze fasentester/kabelbreukdetector (gele LED knippert)
Trilalarm in de testgreep
Trilalarm in de testgreep
Meetpuntverlichting
Beschermingsklasse IP65, stofdicht, slangdicht
Robuuste behuizing met rubberen greepoppervlak
Getest en goedgekeurd volgens DIN EN 61243-3, VDE 061243-3, VDE 061243-3. volgens DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 12/1000 v |
| Categorie overspanning | cat iv 600 v;cat iii 1000 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,56 excl. BTW
/ stuk
€ 147,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden