STANLEY FATMAX METAAL-/VOLTDETECTOR NO CONTACT FMHT82567-0
STANLEY® FATMAX® VOLTAGE/METAALDETECTOR NON CONTACT
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT82567-0
Rubix:10132740
EAN:3253560825676




Technische samenvatting
| Meetvlak | 20 tot 1000v |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 600v & cat ii 1000v |
Productdetails : STANLEY FATMAX METAAL-/VOLTDETECTOR NO CONTACT FMHT82567-0
Contactloos, detecteert snel de aanwezigheid van spanning of metaal, met de mogelijkheid om de detectiezone te verfijnen - Spanningstester wordt automatisch ingeschakeld (rood lampje) - Metaaldetector door 3 seconden op de pijl omlaag te drukken (groen lampje) - 20 tot 1000V -CAT III 600V & CAT II 1000V - 1 meegeleverde batterij
Sterke punten
•AC detector
It can detect up to 20 mm away
It senses the voltage in the circuit without contact
It can detect up to 20 mm away
It senses the voltage in the circuit without contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 20 tot 1000v |
| Categorie overspanning | cat iii 600v & cat ii 1000v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,35 excl. BTW
/ stuk
€ 23,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden