FLUKE FUSED TEST PROBE - TLK291

Test probe TLK 291

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:TLK291
Rubix:17100804
Fabrikant:2435108
EAN:0095969291415
FLUKE FUSED TEST PROBE - TLK291

Technische samenvatting

Meetvlak500 ma
Categorie overspanningcat iii 1000v, 0,5 a
Zie alle specificaties

Productdetails : FLUKE FUSED TEST PROBE - TLK291


Fluke TLK291 gezekerde meetprobeset.. Een paar gezekerde meetprobes (rood, zwart). Ontworpen conform de GS38-specificaties voor het Verenigd Koninkrijk. Veiligheidscategorie: CAT III 1000V, 0,5 A. Zekeringwaarde: 500 mA/1000V/FF/50 kA.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak500 ma
Categorie overspanningcat iii 1000v, 0,5 a
€ 117,02 excl. BTW
/ stuk
€ 141,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen