FACOM SPANNINGSMETER DISTRIBUTIERIEM DM.16

Spanningsmeter voor distributieriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:DM.16
Rubix:10104290
EAN:3148510199818
FACOM SPANNINGSMETER DISTRIBUTIERIEM DM.16

Documenten

Productdetails : FACOM SPANNINGSMETER DISTRIBUTIERIEM DM.16


Sterke punten

• Om de spanning van een distributieriem te meten.• Geleverd in koffer van kunststof met 6 verwisselbare eindstukken, een mal voor het meten van de dikte van de riem, en een kaliberstuk voor de calibratie.• Afmetingen (L. x Br. x H.): 170 x 120 x 50 mm.Gewicht: 420 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht381 g
Afmeting verpakking (D x B x H)170x120x50 mm
Gewicht verpakking381 g
Lengte170 mm
€ 232,79 excl. BTW
/ stuk
€ 281,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen