Referenties
FAG:SES211-L
Rubix:A0211509
Fabrikant:0856673900000
EAN:4064327116963


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 128 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SES 211 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 128 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
| Hoogte | 128 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,05 excl. BTW
/ stuk
€ 236,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen