Referenties
SNR:ESPE203
Rubix:A0484492
EAN:3413529529827





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESPE 203 LAGERBLOK
Radiaal insteekkogellager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 135x70x42 mm |
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Hoogte | 57 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 19,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,31 excl. BTW
/ stuk
€ 31,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen