Referenties
SKF:SONL 232-532
Rubix:03475848
Fabrikant:196020
EAN:7316572186077


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 215 mm |
Productdetails : SKF SONL 232/532 LAGERHUIS STAAND
Bearing housing and housing accessories Housing
Gedeeld staand lagerhuis van composiet of gietmetaal dat met bouten aan een steunoppervlak kan worden bevestigd. De lagerhuizen zijn robuust en geschikt voor zware gebruiksomstandigheden. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 119000 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 215 mm |
| Hoogte | 406 mm |
| Lengte | 560 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 205 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.909,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.520,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen