Referenties
SNR:SP212N
Rubix:A0900759
EAN:3413520577209


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Productdetails : SNR SP 212 N STAAND HUIS LEEG RVS
NIRO-steunlagerhuis met 2 langgaten voor bevestiging, kan nagesmeerd worden zonder inzet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,92 excl. BTW
/ stuk
€ 359,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen