SKF SNL 532 V LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SNL 532 V
Rubix:03475819
Fabrikant:93367
EAN:7316570910797
SKF SNL 532 V LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter202,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten470 mm
Ashoogte170 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SNL 532 V LAGERHUIS STAAND


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid

Sterke punten

- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht58300 g
Binnendiameter202,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten470 mm
Ashoogte170 mm
Materiaalgietijzer (behuizing)
Hoogte344 mm
Lengte550 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter290 mm
Breedte235 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 1.215,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.471,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen