SKF SNL 3038 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SNL 3038
Rubix:03478202
EAN:7316571861210
SKF SNL 3038 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten450 mm
Ashoogte180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNL 3038 LAGERHUIS STAAND


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
SNL staande lagerhuizen in de 30-, 31- en 32-serie zijn robuust en geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk maakt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht79050 g
Binnendiameter190 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten450 mm
Ashoogte180 mm
Laadcapaciteit19374,6 kg
Hoogte353 mm
Lengte530 mm
Afdichtingtenute a labirinto ts (ts 44) e tenute taconite tnf (tnf 44) con coperchio ets 44
Aantal gaten4
Buitendiameter240 mm
Breedte110 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 1.393,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.686,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen