Referenties
FAG:SNS3138-Z-D
Rubix:03038973
Fabrikant:0806129540000
EAN:4047643276306


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 375 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 480 mm |
| Ashoogte | 190 mm |
Productdetails : FAG SNS 3138 Z/D LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuis
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96400 g |
| Binnendiameter | 375 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 480 mm |
| Ashoogte | 190 mm |
| Hoogte | 375 mm |
| Lengte | 560 mm |
| Afdichting | labyrinth and taconite seals available (e.g., nts44, ntc44); bolt-on covers (ndk44) |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.405,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.330,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen