Referenties
SKF:SNL 3036
Rubix:03475786
Fabrikant:161421
EAN:7316571810546


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 160 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 430 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNL 3036 LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
SNL staande lagerhuizen in de 30-, 31- en 32-serie zijn robuust en geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk maakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65959,5 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 430 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
| Laadcapaciteit | 42836 kg |
| Hoogte | 333 mm |
| Lengte | 510 mm |
| Afdichting | ts / ets / tnf (labyrinth and taconite heavy‑duty seals available) |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.297,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.569,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen