SKF SNL 3160 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SNL 3160
Rubix:03073524
EAN:7316571680545
SKF SNL 3160 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten710 mm
Ashoogte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNL 3160 LAGERHUIS STAAND


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht301000 g
Binnendiameter280 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten710 mm
Ashoogte300 mm
Hoogte591 mm
Lengte830 mm
Buitendiameter500 mm
Breedte310 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 7.717,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9.338,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen