Referenties
SNR:SNC516-613
Rubix:03279715
EAN:3413520648404




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Documenten
Productdetails : SNR SNC 516/613 LAGERHUIS
Split Plummer blok behuizing voor lager op conische bus gemaakt van gietijzer, voor vetsmering
Ploegblokbehuizing van gietijzer SNR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 330x140x190 mm |
| Logistiek gewicht | 10280 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 315 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,21 excl. BTW
/ stuk
€ 178,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen