Referenties
SKF:PDN 317
Rubix:A0339597
EAN:7316577723581
Productdetails : SKF PDN 317 TWEELAGERHUIS
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61000 g |
| Hoogte | 225 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 590 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.742,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5.738,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen


