Referenties
Vervangen ref.:SES532-L
FAG:SES532-L
Rubix:A0470789
Fabrikant:0860887770000
EAN:4064328435346


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 344 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
Productdetails : FAG SES 532 L STAAND LAGERHUIS
Gedeelde plummerblokbehuizing voor verschillende lageruitvoeringen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 344 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
| Hoogte | 344 mm |
| Lengte | 550 mm |
| Afdichting | double-lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring (edv), taconite seal (etc) |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 235 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.113,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.557,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen