Referenties
SKF:SNL 3164
Rubix:03478210
EAN:7316571680552


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 300 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 749,8 mm |
| Ashoogte | 320 mm |
Productdetails : SKF SNL 3164 LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 339000 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 749,8 mm |
| Ashoogte | 320 mm |
| Hoogte | 631 mm |
| Lengte | 880 mm |
| Afdichting | without |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 363 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.154,27 excl. BTW
/ stuk
€ 9.866,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen