Referenties
SKF:SNL 517 VU
Rubix:03803307
Fabrikant:98233
EAN:7316570898880

Productdetails : SKF SNL 517 VU LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10050 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,18 excl. BTW
/ stuk
€ 334,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
