INA RASEL 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RASEL25-XL-N
Rubix:03127348
Fabrikant:0008486970000
EAN:4012802801224
INA RASEL 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RASEL 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASEL, gietijzeren behuizing, niet-locatie lager, aandrijfsleuf op binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter130 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Serierasel..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Breedte36 mm
€ 71,96 excl. BTW
/ stuk
€ 87,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen