INA RSAO 35 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RSAO35-XL
Rubix:03120714
Fabrikant:0008990620000
EAN:4012802807561
INA RSAO 35 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Ashoogte56 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RSAO 35 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSAO, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Ashoogte56 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager56 mm
Buitendiameter210 mm
Diameter bevestigingsgaten25,5 mm
Hoogte106 mm
Lengte210 mm
Seriersao..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
Breedte56 mm
€ 163,26 excl. BTW
/ stuk
€ 197,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen