TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG INFINITY 8807 MT 10
Synthetische handschoen TEGERA 8807 INFINITY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8807-10
Rubix:A0188586
EAN:7340118319636



Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG INFINITY 8807 MT 10
De TEGERA® INFINITY 8807 is een hoogwaardige snijbestendige handschoen, ontworpen door Ejendals om optimale bescherming te bieden voor fijn assemblagewerk. Deze handschoen biedt uitstekende grip op droge voorwerpen, terwijl de versterkingen voor een langere levensduur zorgen. Bovendien beschermt dit product de gebruiker tegen contacthitte tot 100 °C.
Kenmerken:
Deze handschoen is geproduceerd door een breitechniek van 15 steken per inch met de door Ejendals ontwikkelde CRF-technologie: dankzij een combinatie van hoogwaardige materialen heeft de handschoen een niveau D snijbescherming zonder dat dit de vingertopgevoeligheid beïnvloedt. Het anatomische ontwerp maakt de handschoen zeer comfortabel en flexibel voor dagelijks gebruik. De coating van nitril- en polyurethaanschuim biedt uitstekende grip op droge, vochtige of zelfs geoliede voorwerpen en biedt tegelijkertijd effectieve bescherming tegen schuren. Bovendien is deze handschoen geschikt voor voedselcontact, en kan dus worden gebruikt voor het hanteren van keukengerei of gereedschap dat met voedsel in contact komt.
Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen, die daarna gecoat is.
- Steken per inch: 15.
- Voeringmateriaal: glasvezeldraad, HPPE, nylon, Spandex (CRF®-technologie).
- Coatingmateriaal: nitrilschuim, Aqua PU.
- Lengte: 205-265 mm.
- Manchetstijl: elastisch gebreid manchet.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Motoriek: 5/5.
- Afwerking: handpalm en vingers met reliëf, gecoate versterking tussen duim en wijsvinger.
- Kleuren: zwart en geel.
- Paar per bundle: 6.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C.
Normen:
De TEGERA® INFINITY 8807 handschoen is CE-gecertificeerd (categorie II) in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. De handschoen voldoet daarmee aan de norm EN 21420 (motoriek: 5/5) en aan de volgende Normen:
- EN 388 voor mechanische bescherming (4/4 voor schuurweerstand, 4/4 voor scheurweerstand, 3/4 voor bescherming tegen perforaties en niveau D voor snijweerstand).
- EN 407 voor thermische bescherming (X1XXXX).
Bovendien is deze handschoen OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd en voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.
Merkinformatie:
Tegera, dat in 1949 werd opgericht, is een merk van de Ejendals-groep, een Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), waaronder veiligheidshandschoenen en -schoenen. Het merk staat bekend om zijn innovatieve handschoenen, die worden gebruikt in verschillende industriële sectoren over de hele wereld.
Kenmerken:
Deze handschoen is geproduceerd door een breitechniek van 15 steken per inch met de door Ejendals ontwikkelde CRF-technologie: dankzij een combinatie van hoogwaardige materialen heeft de handschoen een niveau D snijbescherming zonder dat dit de vingertopgevoeligheid beïnvloedt. Het anatomische ontwerp maakt de handschoen zeer comfortabel en flexibel voor dagelijks gebruik. De coating van nitril- en polyurethaanschuim biedt uitstekende grip op droge, vochtige of zelfs geoliede voorwerpen en biedt tegelijkertijd effectieve bescherming tegen schuren. Bovendien is deze handschoen geschikt voor voedselcontact, en kan dus worden gebruikt voor het hanteren van keukengerei of gereedschap dat met voedsel in contact komt.
Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen, die daarna gecoat is.
- Steken per inch: 15.
- Voeringmateriaal: glasvezeldraad, HPPE, nylon, Spandex (CRF®-technologie).
- Coatingmateriaal: nitrilschuim, Aqua PU.
- Lengte: 205-265 mm.
- Manchetstijl: elastisch gebreid manchet.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Motoriek: 5/5.
- Afwerking: handpalm en vingers met reliëf, gecoate versterking tussen duim en wijsvinger.
- Kleuren: zwart en geel.
- Paar per bundle: 6.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C.
Normen:
De TEGERA® INFINITY 8807 handschoen is CE-gecertificeerd (categorie II) in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. De handschoen voldoet daarmee aan de norm EN 21420 (motoriek: 5/5) en aan de volgende Normen:
- EN 388 voor mechanische bescherming (4/4 voor schuurweerstand, 4/4 voor scheurweerstand, 3/4 voor bescherming tegen perforaties en niveau D voor snijweerstand).
- EN 407 voor thermische bescherming (X1XXXX).
Bovendien is deze handschoen OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd en voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.
Merkinformatie:
Tegera, dat in 1949 werd opgericht, is een merk van de Ejendals-groep, een Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), waaronder veiligheidshandschoenen en -schoenen. Het merk staat bekend om zijn innovatieve handschoenen, die worden gebruikt in verschillende industriële sectoren over de hele wereld.
Kleur : Zwart/Geel
Sterke punten
- Hoge snijbescherming (niveau D) met behoud van een zekere dunheid.
- Comfort en flexibiliteit van de 15-gauge naadloze gebreide anatomische pasvorm.
- Uitstekende grip op droge voorwerpen dankzij nitrilschuim.
- Langere levensduur dankzij versterking van de duim en hoge schuurweerstand.
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C.
- Comfort en flexibiliteit van de 15-gauge naadloze gebreide anatomische pasvorm.
- Uitstekende grip op droge voorwerpen dankzij nitrilschuim.
- Langere levensduur dankzij versterking van de duim en hoge schuurweerstand.
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C.
Toepassingen
Deze TEGERA® handschoen is ideaal voor fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering, transportwerkzaamheden, het besturen van machines, magazijnwerk, werk op de luchthaven, metaalwerk, werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden. Dit product is geschikt voor omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen en biedt ook betrouwbare bescherming in diverse industriële sectoren zoals de auto-industrie, de logistieke sector, de metaalproductie, machines en uitrusting, de MRO-industrie, de retailsector, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | crf-technologie / glasvezeldraad / nylon / spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,80 excl. BTW
/ paar
€ 21,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden